※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUNCO
SUNCOの 金型用部品、位置決め部品
SUNCOの クランピング冶具
SUNCOの クランピングワッシャー
”エイトロックワッシャー”(ステンレス) BK(SUS黒染め)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
83747967
品番
W00280000080000008
参考基準価格(税別)
¥96,430
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
緩み止め効果のあるワッシャーです。
ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。
平ワッシャーに置き換えて使用できます。
トラスコ品番
255-4435
材質
ステンレス(303、304、XM7等)、表面処理:BK(SUS黒染め)
厚さ(mm)
1.5
タイプ
SUS黒染め
呼び径
M8
外径(mm)
17
内径(mm)
8.4
RoHS指令(10物質対応)
対応