※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 軸付研磨
ヤナセ(柳瀬)の 軸付砥石
ゴム砥石E 円筒型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
83748168
品番
GCME-69
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ゴム砥石のエコノミータイプです。
トラスコ品番
812-4791
軸径(Φmm)
3
長さ(mm)
17
形状
円筒
粒度
(#)180
サイズ
Φ3
軸径
3
軸長(mm)
30
外径
6