ツボサン
ツボサンの 手研磨
ツボサンの ヤスリ
ツボサンの 組ヤスリ
クイックカットヤスリ 組
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
83748186
品番
QHA0102
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
最先端の表面処理(電解研磨)技術により、最強の切れ味を実現しました。
鉄・ステンレスなど焼き入れ前程度の硬度なら何でもサクサク削れます。
用途
鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
トラスコ品番
852-8590
材質
炭素工具鋼
形状
半丸
全長(mm)
185
タイプ
10本組中目
刃長(mm)
85
刃幅(mm)
7.3
刃厚(mm)
2.5
適合材
鉄、ステンレス
注意
※クイックカット組ヤスリは1セット5本入りです。
※5本組、8本組、10本組、12本組はヤスリのサイズを表します。