QHI0083 クイックカットヤスリ 組 ツボサン 83748195 QHI0083 クイックカットヤスリ 組 ツボサン 83748195 QHI0083 クイックカットヤスリ 組 ツボサン 83748195 QHI0083 クイックカットヤスリ 組 ツボサン 83748195

クイックカットヤスリ 組

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 83748195 品番 QHI0083
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

最先端の表面処理(電解研磨)技術により、最強の切れ味を実現しました。
鉄・ステンレスなど焼き入れ前程度の硬度なら何でもサクサク削れます。

用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 トラスコ品番852-8598 材質炭素工具鋼 形状 全長(mm)200 タイプ8本組細目 刃長(mm)100 刃幅(mm)9 刃厚(mm)3 適合材ステンレス、鉄
注意
※クイックカット組ヤスリは1セット5本入りです。
※5本組、8本組、10本組、12本組はヤスリのサイズを表します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする