QHI0102 クイックカットヤスリ 組 ツボサン 83748204 QHI0102 クイックカットヤスリ 組 ツボサン 83748204 QHI0102 クイックカットヤスリ 組 ツボサン 83748204 QHI0102 クイックカットヤスリ 組 ツボサン 83748204

クイックカットヤスリ 組

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 83748204 品番 QHI0102
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

最先端の表面処理(電解研磨)技術により、最強の切れ味を実現しました。
鉄・ステンレスなど焼き入れ前程度の硬度なら何でもサクサク削れます。

用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 トラスコ品番852-8599 材質炭素工具鋼 形状 全長(mm)185 タイプ10本組中目 刃長(mm)85 刃幅(mm)7 刃厚(mm)2.5 適合材鉄、ステンレス
注意
※クイックカット組ヤスリは1セット5本入りです。
※5本組、8本組、10本組、12本組はヤスリのサイズを表します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする