QST0053 クイックカットヤスリ 組 ツボサン 83748238 QST0053 クイックカットヤスリ 組 ツボサン 83748238 QST0053 クイックカットヤスリ 組 ツボサン 83748238 QST0053 クイックカットヤスリ 組 ツボサン 83748238

クイックカットヤスリ 組

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 83748238 品番 QST0053
参考基準価格(税別)¥13,300 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

最先端の表面処理(電解研磨)技術により、最強の切れ味を実現しました。
鉄・ステンレスなど焼き入れ前程度の硬度なら何でもサクサク削れます。

用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 トラスコ品番852-8628 セット内容平(QHI0053)・半丸(QHA0053)・丸(QMA0053)・角(QKA0053)・三角(QSA0053) 各1本 材質炭素工具鋼 形状5種セット 全長(mm)215 タイプ5本組細目 刃長(mm)110 適合材鉄、ステンレス
注意
※クイックカット組ヤスリは1セット5本入りです。
※5本組、8本組、10本組、12本組はヤスリのサイズを表します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする