※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

テクノ オールアンカー Tタイプ スチール製

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100本) 注文コード83748274 品番T-420P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

取り外し不要箇所への施工に最適な、ねじなしアンカーです。
機材の上から施工可能です。
施工完了が一目で分かり、施工管理ができます。

用途
コンクリート用に。
配線・配管用サドル留めに。
面格子取付けに。
表示パネル取付けに。
トラスコ品番119-4796 材質スチール 下穴径(Φmm)4.3 表面処理三価クロメート 埋め込み深さ(mm)16 適合材コンクリート 最大取付物厚さ(mm)4 最大引張荷重(kN)2.8 頭部径dk(mm)8 穿孔深さ(mm)20以上
注意
※モルタルや取付物の上から直接穿孔する場合には、取付物の厚み分余分に孔あけを行ってください。
※芯棒は垂直に打込み、本体の頂部に接するまで確実に打込んでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする