※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの コンクリート用アンカー
サンコーテクノの 芯棒打込式アンカー
テクノ オールアンカー Tタイプ スチール製
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(100本)
注文コード
83748290
品番
T-425P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
取り外し不要箇所への施工に最適な、ねじなしアンカーです。
機材の上から施工可能です。
施工完了が一目で分かり、施工管理ができます。
用途
コンクリート用に。
配線・配管用サドル留めに。
面格子取付けに。
表示パネル取付けに。
トラスコ品番
119-4749
材質
スチール
下穴径(Φmm)
4.3
外径(Φmm)
【アンカー】4
表面処理
三価クロメート
埋め込み深さ(mm)
16
適合材
コンクリート
最大取付物厚さ(mm)
9
最大引張荷重(kN)
2.8
頭部高さ(mm)
2.5
頭部径dk(mm)
8
外径(mm)
4
穿孔深さ(mm)
20以上
注意
※モルタルや取付物の上から直接穿孔する場合には、取付物の厚み分余分に孔あけを行ってください。
※芯棒は垂直に打込み、本体の頂部に接するまで確実に打込んでください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
83748290
T-425P
42895754
T-425P
オールアンカー Tタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
サンコーテクノ
1箱(100個)
¥
2,698
税込
¥
2,968
注文コードが変更になりました