※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ANEX
ANEXの ドライバー/ビット
ANEXの ビット
ANEXの ビットセット
シルバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
83748335
品番
AS-20W-2-110
参考基準価格(税別)
¥2,660
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
錆に強い無電解ニッケルメッキ仕上げです。
耐久性抜群です。
用途
電動ドライバーに装着して、プラスネジ回しに。
仕様
マグネット付
トラスコ品番
774-4323
材質
クロム・モリブデン・バナジウム鋼
対辺(mm)
6.35六角軸
刃先×全長L(mm)
+2×110
シャンク径(mm)
H6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応