リューター
リューターの 軸付研磨
リューターの 軸付ブラシ
リューターの ホイールブラシ・平型ブラシ
軸付ホイール型ブラシ軸径3毛材:白羊毛
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3本)
注文コード
83748360
品番
B1513
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
馬毛、豚毛より腰が柔らかく、あたりがソフトです。
用途
艶出、研磨用、払い用。
トラスコ品番
128-4917
軸径(Φmm)
3
厚さ(mm)
4
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
軸長(mm)
40
外径(Φmm)
20
毛材
白羊毛
RoHS指令(10物質対応)
対応