リューター
リューターの 軸付研磨
リューターの 軸付ブラシ
リューターの ホイールブラシ・平型ブラシ
軸付カップ型ブラシ軸径3毛材:白毛(豚毛)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5本)
注文コード
83748378
品番
B3212
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
柔軟性、弾力性に富み腰が強いです。
ブラシ、ハケの材料として最適です。
用途
各種研磨用、洗浄用、払い用。
トラスコ品番
128-2999
軸径(Φmm)
3
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
軸長(mm)
45
毛丈(mm)
8
外径(Φmm)
14
毛材
白毛(豚毛)
RoHS指令(10物質対応)
対応