リューター
リューターの 軸付研磨
リューターの 軸付ブラシ
リューターの ホイールブラシ・平型ブラシ
軸付エンド型ブラシ軸径3毛材:真ちゅう線
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5本)
注文コード
83748396
品番
B4220
参考基準価格(税別)
¥2,330
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
硬鋼線やステンレス線よりも腰が柔らかく、あたりがソフトです。
用途
真ちゅうや銅製品の研磨、精密部品の研磨・バリ取り。
トラスコ品番
128-2044
軸径(Φmm)
3
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
毛丈(mm)
8
外径(Φmm)
6
毛材
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応