リューター
リューターの 軸付研磨
リューターの 軸付ブラシ
リューターの ホイールブラシ・平型ブラシ
軸付ベベル型ブラシ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5本)
注文コード
83748405
品番
B5120
参考基準価格(税別)
¥4,760
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
硬鋼線やステンレス線よりも腰が柔らかく、あたりがソフトです。
用途
真ちゅうや銅製品の研磨、精密部品の研磨・バリ取り。
トラスコ品番
128-3225
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
50
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
線径(Φmm)
0.1
毛丈(mm)
7
外径(Φmm)
25
毛材
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応