リューター
リューターの 軸付研磨
リューターの 軸付ブラシ
リューターの ホイールブラシ・平型ブラシ
研磨剤入りナイロンブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3本)
注文コード
83748414
品番
B7326
参考基準価格(税別)
¥4,760
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ナイロン材の中に砥粒(炭化ケイ素)を混入してフィラメントとして加工した線材で研磨力に優れています。
用途
金属の表面研磨・洗浄用、金属・非金属面のバリ取り、木部のサイディング。
トラスコ品番
128-3117
軸径(Φmm)
3
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
軸長(mm)
40
毛丈(mm)
4
外径(Φmm)
20
毛材
研磨剤入りナイロン(グリッドナイロン)
RoHS指令(10物質対応)
対応