リューター
リューターの 軸付研磨
リューターの フラップホイール
軸付フェルトバフ外径4全長46
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5本)
注文コード
83748457
品番
F1704
参考基準価格(税別)
¥3,160
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
酸化クロムの極微細な砥粒で精密研磨や鏡面仕上げに適しています。
用途
研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。
トラスコ品番
128-2903
材質
羊毛
軸径(Φmm)
2.34
幅(mm)
10
全長(mm)
46
色
緑
タイプ
砲弾型
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
18000
軸長(mm)
36
外径(mm)
4