リューター
リューターの 軸付研磨
リューターの フラップホイール
軸付フェルトバフ外径13
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5本)
注文コード
83748466
品番
F3113
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
羊毛を高密度に圧縮したものでやわらかく曲面によくなじみます。
用途
研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。
トラスコ品番
128-5072
材質
羊毛
軸径(Φmm)
3
幅(mm)
20
色
白
タイプ
円筒型
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
軸長(mm)
36
外径(mm)
13