リューター
リューターの 軸付研磨
リューターの 軸付砥石
軸付セラミックゴム砥石(金属研磨用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
83748597
品番
R2152
参考基準価格(税別)
¥3,580
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。
従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
用途
合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の研磨用。
トラスコ品番
128-2296
軸径(Φmm)
3
幅(mm)
20
粒度
(#)120
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
軸長(mm)
30
砥粒
セラミックWA
適合材
金属
外径(mm)
13