リューター
リューターの 軸付研磨
リューターの 軸付砥石
軸付セラミックゴム砥石(非金属研磨用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
83748710
品番
R2216
参考基準価格(税別)
¥3,220
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。
従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
用途
超硬合金・難削材・陶磁器・石材・宝石・ガラス・鋳物・プラスチック・木材の研磨用。
トラスコ品番
128-1816
軸径(Φmm)
3
幅(mm)
13
粒度
(#)500
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
軸長(mm)
30
砥粒
セラミックGC
外径(mm)
4