リューター
リューターの 軸付研磨
リューターの 軸付砥石
軸付グリーンカーボランダムゴム砥石
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
83748825
品番
R3322
参考基準価格(税別)
¥3,220
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
特殊処理した砥粒により研削、研磨力に優れています。
従来のゴム砥石と比べ耐久性があり長寿命です。
目づまりが少なく、粉塵が飛散せず弾性効果により滑らかな仕上げ面が得られます。
用途
ガラス・陶磁器・石材・プラスチックなど非金属の研削、研磨に。
トラスコ品番
128-5091
軸径(Φmm)
3
幅(mm)
20
粒度
(#)80
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
軸長(mm)
30
砥粒
GC
外径(mm)
6