軸付グリーンカーボランダムゴム砥石

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 83748859 品番 R3342
参考基準価格(税別)¥2,950 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

特殊処理した砥粒により研削、研磨力に優れています。
従来のゴム砥石と比べ耐久性があり長寿命です。
目づまりが少なく、粉塵が飛散せず弾性効果により滑らかな仕上げ面が得られます。

用途ガラス・陶磁器・石材・プラスチックなど非金属の研削、研磨に。 トラスコ品番128-2480 軸径(Φmm)3 幅(mm)25 粒度(#)80 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 軸長(mm)30 砥粒GC 外径(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする