リューター
リューターの 軸付研磨
リューターの 軸付砥石
軸付ラビン砥石(一般用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
軸径(Φmm)
3
外径(mm)
6
注文コード
83748947
品番
R4321
参考基準価格(税別)
¥2,530
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
軸径・外径・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
特殊に開発された弾性結合材により、ソフトな感触と騒音、ほこりが少ないのが特長です。
被加工物へのなじみが良く、目づまりを起こさず、目の揃った光沢のある仕上げ面が得られます。
用途
一般鋼材・ステンレス・焼入鋼の研削・研磨用に。
トラスコ品番
128-2477
軸径(Φmm)
3
幅(mm)
17
粒度
(#)80
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
軸長(mm)
30
砥粒
WA
外径(mm)
6