軸付ラビン砥石(一般用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10本) 軸径(Φmm)3 外径(mm)10 注文コード83749026 品番R4342
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は軸径・外径・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る

特殊に開発された弾性結合材により、ソフトな感触と騒音、ほこりが少ないのが特長です。
被加工物へのなじみが良く、目づまりを起こさず、目の揃った光沢のある仕上げ面が得られます。

用途一般鋼材・ステンレス・焼入鋼の研削・研磨用に。 トラスコ品番128-2463 軸径(Φmm)3 幅(mm)20 粒度(#)120 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 軸長(mm)30 砥粒WA 外径(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする