リューター
リューターの 軸付研磨
リューターの 軸付砥石
軸付ハードラビン砥石(金属研削用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
83749148
品番
R4903
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ハードタイプのラビン砥石でバリへの食い込みが少なく、研削性に優れています。
用途
金属砥石用。
トラスコ品番
128-2957
軸径(Φmm)
3
幅(mm)
15
粒度
(#)220
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
軸長(mm)
30
砥粒
WA
適合材
金属
外径(mm)
4