リューター
リューターの 軸付研磨
リューターの 軸付砥石
精密加工用軸付砥石G1016
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5本)
注文コード
83749184
品番
G1016
参考基準価格(税別)
¥1,590
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途
硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材など中仕上げ用。
トラスコ品番
126-2758
軸径(Φmm)
2.34
粒度
(#)180
色
ピンク
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
軸長(mm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応