リューター
リューターの 軸付研磨
リューターの 軸付砥石
精密加工用軸付砥石G1041
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
注文コード
83749218
品番
G1041
参考基準価格(税別)
¥5,350
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途
超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器など、非鉄金属及び非金属用の中仕上げ用。
トラスコ品番
128-4594
軸径(Φmm)
2.34
粒度
(#)150
色
緑
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
軸長(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応