G3122 軸付砥石(焼入鋼、工具鋼、炭素鋼など) リューター 83749270

軸付砥石(焼入鋼、工具鋼、炭素鋼など)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(5本)注文コード83749270品番G3122
参考基準価格(税別)¥5,520販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。

用途
焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、一般鋼材(高速ハンドグラインダー用)。
トラスコ品番126-5863軸径(Φmm)3幅(mm)8粒度(#)320最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000軸長(mm)45適合材焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、一般鋼材(高速ハンドグラインダー用)外径(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする