リューター
リューターの 軸付研磨
リューターの 軸付砥石
セラミックアングル砥石(金属研磨用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(5本)
注文コード
83749306
品番
A1115
参考基準価格(税別)
¥3,440
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
特殊結合体及び弾性体内の砥粒により研削と同時に研磨ができます。
粉塵、騒音、振動が少なく衛生的で快適な作業ができます。
ハガレ・目づまりを解消し、摩耗交換の手間を省きます。
用途
合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム用
トラスコ品番
126-2676
軸径(Φmm)
3
粒度
(#)320
全長(mm)
36
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
砥粒
セラミックWA系
適合材
合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム用
外径(mm)
29