リューター
リューターの 軸付研磨
リューターの 軸付砥石
軸付砥石(合金鋼、炭素鋼など)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(5本)
注文コード
83749340
品番
G3227
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途
合金鋼、炭素鋼、工具鋼、ステンレス鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)。
トラスコ品番
126-4284
軸径(Φmm)
3
幅(mm)
13
粒度
(#)60
色
赤
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
36000
軸長(mm)
30
適合材
合金鋼、炭素鋼、工具鋼、ステンレス鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)
外径(mm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応