リューター
リューターの 軸付研磨
リューターの 軸付砥石
割りピン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
83749367
品番
M5411
参考基準価格(税別)
¥3,780
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
サンドペーパーやダイヤモンドペーパーを適当に切って溝に挟んで使用します。
トラスコ品番
126-1138
材質
スチール
軸径(Φmm)
4
長さ(mm)
挟み部:15
幅(mm)
挟み部:0.6
全長(mm)
60
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000