割りピン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 83749376 品番 M5611
参考基準価格(税別)¥4,390 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

サンドペーパーやダイヤモンドペーパーを適当に切って溝に挟んで使用します。

トラスコ品番128-4251 材質スチール 軸径(Φmm)6 長さ(mm)挟み部:20 幅(mm)挟み部:1 全長(mm)100 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする