リューター
リューターの 軸付研磨
リューターの 軸付砥石
軸付砥石(一般鋼材、鋳物など)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5本)
注文コード
83749385
品番
G3243
参考基準価格(税別)
¥1,610
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途
一般鋼材、鋳物、鋳鋼、鋳造品、炭素鋼(生材)(一般ハンドグラインダー用)
トラスコ品番
126-2723
軸径(Φmm)
3
幅(mm)
13
粒度
(#)60
色
青
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
88000
軸長(mm)
30
適合材
一般鋼材、鋳物、鋳鋼、鋳造品、炭素鋼(生材)(一般ハンドグラインダー用)
外径(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応