リューター
リューターの 軸付研磨
リューターの 軸付砥石
軸付砥石(超硬合金、特殊鋳鉄など)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5本)
外径(mm)
4
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
95000
注文コード
83749394
品番
G3252
参考基準価格(税別)
¥2,330
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
外径・最高使用回転数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途
超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器、石材(一般ハンドグラインダー用)
トラスコ品番
126-2724
軸径(Φmm)
3
幅(mm)
13
粒度
(#)100
色
緑
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
95000
軸長(mm)
30
適合材
超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器、石材(一般ハンドグラインダー用)
外径(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応