軸付砥石(炭素鋼、工具鋼)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5本) 注文コード 83749446 品番 G3313
参考基準価格(税別)¥1,610 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。

用途炭素鋼、工具鋼、一般鋼材(ハンドグラインダー用) トラスコ品番128-4057 軸径(Φmm)3 粒度(#)60 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 軸長(mm)30 適合材炭素鋼、工具鋼、一般鋼材(ハンドグラインダー用) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする