リューター
リューターの 軸付研磨
リューターの 軸付砥石
軸付砥石(炭素鋼、工具鋼)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(5本)
注文コード
83749455
品番
G3413
参考基準価格(税別)
¥2,030
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途
炭素鋼、工具鋼、一般鋼材(ハンドグラインダー用)
トラスコ品番
128-4099
軸径(Φmm)
3
粒度
(#)60
色
赤
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
32000
軸長(mm)
30
適合材
炭素鋼、工具鋼、一般鋼材(ハンドグラインダー用)
RoHS指令(10物質対応)
対応