リューター
リューターの 軸付研磨
リューターの 軸付砥石
軸付砥石(炭素鋼、工具鋼)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(5本)
注文コード
83749480
品番
G3417
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途
炭素鋼、工具鋼、一般鋼材(ハンドグラインダー用)
トラスコ品番
125-9603
軸径(Φmm)
3
粒度
(#)60
色
赤
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
軸長(mm)
30
適合材
炭素鋼、工具鋼、一般鋼材(ハンドグラインダー用)
RoHS指令(10物質対応)
対応