リューター
リューターの 軸付研磨
リューターの 軸付砥石
精密加工用軸付砥石G4310
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5本)
注文コード
83749507
品番
G4310
参考基準価格(税別)
¥7,830
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
砥粒を厳選し耐久性に優れており小径穴の内研用に適しています。
用途
合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材の研削、研磨用。
トラスコ品番
128-4353
軸径(Φmm)
3
粒度
(#)320
色
赤
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
105000
軸長(mm)
45
適合材
合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材の研削、研磨用