リューター
リューターの 軸付研磨
リューターの 軸付砥石
軸付砥石(合金鋼、工具鋼など)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(5本)
注文コード
83749559
品番
G6212
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途
合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材(一般研削ハンドグラインダー用)
トラスコ品番
125-9541
軸径(Φmm)
6
粒度
(#)46
色
白
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
33600
軸長(mm)
36
適合材
合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材(一般研削ハンドグラインダー用)