リューター
リューターの 軸付研磨
リューターの 軸付砥石
軸付砥石(鋳物、鋳鋼など)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5本)
注文コード
83749577
品番
G6314
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途
鋳物、鋳鋼、鋳造品、炭素鋼(生材)(一般研削ハンドグラインダー用)
トラスコ品番
128-3605
軸径(Φmm)
6
粒度
(#)36
色
青
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
28800
軸長(mm)
36
適合材
鋳物、鋳鋼、鋳造品、炭素鋼(生材)(一般研削ハンドグラインダー用)