リューター
リューターの 軸付研磨
リューターの 軸付砥石
軸付砥石(超硬合金、特殊鋳鋼など)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5本)
注文コード
83749595
品番
G6541
参考基準価格(税別)
¥2,370
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途
超硬合金、特殊鋳鋼、ガラス、陶磁器、石材(一般研削ハンドグラインダー用)
トラスコ品番
126-4259
軸径(Φmm)
6
粒度
(#)100
色
緑
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
55200
軸長(mm)
38
適合材
超硬合金、特殊鋳鋼、ガラス、陶磁器、石材(一般研削ハンドグラインダー用)