リューター
リューターの 軸付研磨
リューターの 軸付砥石
軸付砥石(合金鋼、工具鋼など)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(5本)
注文コード
83749656
品番
G6614
参考基準価格(税別)
¥2,830
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途
合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材(一般研削ハンドグラインダー用)
トラスコ品番
125-9522
軸径(Φmm)
6
粒度
(#)60
色
薄ピンク
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
50200
軸長(mm)
30
適合材
合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材(一般研削ハンドグラインダー用)