リューター
リューターの 軸付研磨
リューターの フラップホイール
クッションサンダー(不織布)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5本)
注文コード
83749708
品番
S2522
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
オープン構造のためほとんど目詰まりがありません。
材料を削らず表面だけを仕上げます。
柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。
用途
酸化皮膜のサビとり、汚れ落とし、溶接前のクリーニング、アルミ製品のスリ傷のぼかし、ステンレスのヘアライン仕上げ用。
トラスコ品番
128-3667
軸径(Φmm)
3
幅(mm)
10
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
軸長(mm)
37
外径(Φmm)
20
砥粒
アルミナ
RoHS指令(10物質対応)
対応