※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本レヂボン
日本レヂボンの 研削砥石
日本レヂボンの オフセット砥石
オフセット型研磨用弾性砥石”スキルタッチ S
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20枚)
注文コード
83749805
品番
SKL1003-WA120
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性といしの汎用品です。
発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。
用途
ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業。
トラスコ品番
827-8490
セット内容
専用パッド
材質
研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック
粒度
(#)120
厚さ(mm)
3
砥材
WA
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13700
適合材
ステンレス鋼・合金鋼
最高使用周速度(m/s)
72
外径(mm)
100
穴径(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※付属の専用のパッドをご使用ください。
※グラインダーの砥石カバー装着は厳守。