※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRT100316-36 オフセット砥石 スーパーレヂテクマSRT 日本レヂボン 83749814 SRT100316-36 オフセット砥石 スーパーレヂテクマSRT 日本レヂボン 83749814

オフセット砥石 スーパーレヂテクマSRT

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25枚) 注文コード83749814 品番SRT100316-36
参考基準価格(税別)¥10,125 販売価格(税込) ¥8,787
販売価格(税別)
7,988

群を抜く研削性能と耐摩耗性を誇る研削・研磨用弾性といしの最高級品です。
当たりの軟らかいエッジレス形状と独自の湾曲形状で使いやすさを追求しました。
取り付けが簡単なパッドレスタイプです。
ステンレス鋼はもとより多様な鋼材に優れた性能を発揮します。

用途ステンレス鋼・一般鋼・合金鋼の研削・研磨作業。 トラスコ品番852-4789 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維 粒度(#)36 厚さ(mm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700 適合材ステンレス鋼・一般鋼・合金鋼 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)100 穴径(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※グラインダーの砥石カバー装着は厳守です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする