リューター
リューターの 軸付研磨
リューターの フラップホイール
ホイール型フェルトバフホイール型幅
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
注文コード
83749848
品番
F6224
参考基準価格(税別)
¥2,570
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので研磨剤のくい込みが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。
用途
研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。
トラスコ品番
128-3346
材質
羊毛
幅(mm)
20
色
白
高さ(mm)
4
タイプ
ホイール型
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
穴径(mm)
1.5