リューター
リューターの 軸付研磨
リューターの 軸付砥石
ホイール型砥石(カーボンランダムホイール)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
注文コード
83749884
品番
G7221
参考基準価格(税別)
¥1,440
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質と品質を厳選した切れ味・耐久性に優れています。
用途
金属・非鉄金属・ガラス・陶磁器の研削
トラスコ品番
125-9538
形状
ホイール
粒度
(#)150
色
黒
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
適合材
金属・非鉄金属・ガラス・陶磁器の研削