リューター
リューターの 軸付研磨
リューターの 軸付砥石
サンドペーパーディスク(裏面接着剤付)A3030
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
83749970
品番
A3035
参考基準価格(税別)
¥3,240
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
裏面接着剤付きです。ソフトゴムパッドA3030と合わせてご使用ください。
用途
一般金属加工など多用途に。
トラスコ品番
126-7433
粒度
(#)400
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
砥粒
炭化けい素
適合材
一般金属加工など
外径(mm)
31
穴径(mm)
11