※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JW-131-BK ”発熱ウェアシリーズ ボディータフネス” オールパイル先丸ソックス 2足組 おたふく手袋 83750067 JW-131-BK ”発熱ウェアシリーズ ボディータフネス” オールパイル先丸ソックス 2足組 おたふく手袋 83750067

”発熱ウェアシリーズ ボディータフネス” オールパイル先丸ソックス 2足組

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2足) 注文コード83750067 品番JW-131-BK
参考基準価格(税別)¥1,656 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

保温だけでなく、発熱効果のある最新のテクノロジーを用いた特殊レーヨンを使用しています。
人体から常に発散されている蒸気などの水分に反応し繊維がすばやく発熱、持続します。

用途一般作業全般。 トラスコ品番444-8090 材質綿・アクリル・レーヨン・ポリエステル・ポリウレタン ブラック サイズ25〜27 機能保温性、発熱効果 入数1組(2足) 指タイプ先丸

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする