ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの チェーン
ニッサチェインの チェーン関連商品
クローム青銅キーリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5パック)
注文コード
83750094
品番
P-324
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
Wリングに強度と美しさを加えたリングです。
寸法A(mm)
17
破断荷重(kg)
21.9
用途
チェインの先端金具・ジョイント金具に。
トラスコ品番
127-5619
材質
本体:リン青銅(C5191W)
参考使用荷重(kg)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
2.4
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。