Bourns ノブ 6.35mm 直径:22.8mm 丸型 H-516-6A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83752456 品番H-516-6A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

H-516シリーズ 15回転計数ダイヤル. BournsのH-516シリーズ15回転計数ダイヤルは、15回転までの精密ポテンショメータやその他の回転デバイスに使用できます。H-516シリーズの0→15回転計数ダイヤルは、直径22.8mmのパネルスペースだけでコンパクトな設計で、バックラッシュがなく、プラスチックシャフトにも使用できます。

仕様
シャフトサイズ = 6.35mm
シャフトのタイプ = 丸型mm
ノブ高さ = 24.8mm
ボディカラー = 黒、クロム
インジケータ色 = 黒
併用可能製品 = ポテンショメータ
材料 = サテン
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする