Bourns 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 13.5A, 13.5 x 12.5 x 6.2mm, SRP1265A-4R7M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード83752474 品番SRP1265A-4R7M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

SRP1265Aシリーズ磁気シールド付きパワーインダクタ. Bourns SRPシリーズは、カルボニルパウダーコア付きの高電流パワーインダクタで、AEC-Q200認定を受けています。. 特長と利点: SRP1265Aシリーズインダクタはシールド構造、カルボニルパウダーコア採用 高い飽和電流 インダクタンス範囲: 0.15 → 47 μH AEC-Q200認定 RoHS準拠及びハロゲンフリー 用途: 車載システム(運転支援、情報、娯楽、照明)、DC-DCコンバータ、電源など

仕様
インダクタンス = 4.7 μH
最大直流電流 = 13.5A
パッケージ/ケース = 1265
長さ = 13.5mm
奥行き = 12.5mm
高さ = 6.2mm
寸法 = 13.5 x 12.5 x 6.2mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 8.4mΩ
シリーズ = SRP1265A
コア材料 = カルボニル粉
インダクタ構造 = 巻線型℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする